Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Logikai relé 12 bem.6 kim. 12VDC IP20 SN111843 - 1SVR440721R0300

MásolásMásolás
ABB - Logikai relé 12 bem.6 kim. 12VDC IP20 SN111843

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség DC-nél - 20.4-28.8 V

  • Relékimenettel - Igen

  • Alapkészülék - Igen

  • Analóg bemenetek száma - 4

  • Kapcsolóáram - 8 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111843

Gyártói cikkszám

1SVR440721R0300

Gyártói típuskód

1SVR440721R0300

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Relékimenettel:

Igen

Alapkészülék:

Igen

Analóg bemenetek száma:

4

Kapcsolóáram:

8 A

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

6

Digitális bemenetek száma:

12

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

Kijelzővel:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Kapcsolóórával:

Igen

Bővíthető:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

Bővítő készülék:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

107.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádióstandard WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Védettség:

IP20

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

Logikai relé 12 bem.6 kim. 12VDC IP20