Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Trafó 100/12-24 100VA SN082838 - 2CSM207103R0801

MásolásMásolás
ABB - Trafó 100/12-24  100VA SN082838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átdugaszolt áramátalakító

  • Primer névleges áram In - 1500 A

  • Szekunder névleges áramerősség - 5 A

  • Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 10 VA

  • Kalibrálva - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542071037

Sonepar cikkszám

SN082838

Gyártói cikkszám

2CSM207103R0801

Gyártói típuskód

TM-C100/12-24

Kivitel:

átdugaszolt áramátalakító

Primer névleges áram In:

1500 A

Szekunder névleges áramerősség:

5 A

Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:

10 VA

Kalibrálva:

Igen

Csapó rögzítés:

Igen

Túláram behatároló faktor:

FS 5

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Igen

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 100/12-24 100VA