Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Trafó 1000/115-230 leválasztó trafó GT76160 - 2CSM204413R0801

MásolásMásolás
ABB - Trafó 1000/115-230 leválasztó trafó GT76160

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 230-230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 115-115 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 1000 VA

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542044130

Sonepar cikkszám

GT76160

Gyártói cikkszám

2CSM204413R0801

Gyártói típuskód

TM-I 1000/115/230

1. primerfeszültség:

230-230 V

Szekunder feszültség 1:

115-115 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

1000 VA

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

151 mm

Mélység:

166 mm

Magasság:

150 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafó 1000/115-230 leválasztó trafó