Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Trafó 630VA leválasztó 115-230V IP00 SN115134 - 2CSM204423R0801

MásolásMásolás
ABB - Trafó 630VA leválasztó 115-230V IP00 SN115134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Nem

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 630 VA

  • Védettség - IP00

  • Leválasztó transzformátor kivitel - Igen

  • 2. primerfeszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012542044239

Sonepar cikkszám

SN115134

Gyártói cikkszám

2CSM204423R0801

Gyártói típuskód

TM-I630/115-230P

Biztonsági transzformátor kivitel:

Nem

Névleges látszólagos teljesítmény:

630 VA

Védettség:

IP00

Leválasztó transzformátor kivitel:

Igen

2. primerfeszültség:

400-400 V

Szekunder feszültség 2:

230-230 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Szélesség:

154 mm

Mélység:

126 mm

Magasság:

150 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Vezetékanyag:

réz

Szigetelési osztály IEC 85 szerint:

F

Relatív rövidzárlati feszültség uk:

4 %

Trafó 630VA leválasztó 115-230V IP00