Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Túlfesz levezető B+C fok 440V 25kA 1p GT78192 - 2CTB815101R9000

MásolásMásolás
ABB - Túlfesz levezető B+C fok 440V 25kA 1p GT78192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Villám-áramlökés (10/350) - 15 kA

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

  • Méret - 5 TE

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78192

Gyártói cikkszám

2CTB815101R9000

Gyártói típuskód

OVRT1+23N15255-7

Villám-áramlökés (10/350):

15 kA

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Méret:

5 TE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Védelmi szint:

1.7 kV

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

7 kA

Kifújó:

Igen

Jelzés az eszközön:

optikai

1. típus vizsgálati osztály:

Igen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 440V 25kA 1p