ABB - Túlfesz levezető C fok 15kV 3p+N dugaszolható GT41742 - 2CTB803853R6000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Védelmi szint - 1 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41742
Gyártói cikkszám
2CTB803853R6000
Gyártói típuskód
OVRT24L15275P
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Védelmi szint:
1 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Integrált előbiztosítás:
Nem