ABB - Túlfesz levezető GT76130 - GHQ6310009R0001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség DC - 24-30 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Névleges áram - 6 A
Védelmi szint ér/ér - 750 V
Védelmi szint ér/föld - 350 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779005708
Sonepar cikkszám
GT76130
Gyártói cikkszám
GHQ6310009R0001
Gyártói típuskód
US/E1
Névleges feszültség DC:
24-30 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Névleges áram:
6 A
Védelmi szint ér/ér:
750 V
Védelmi szint ér/föld:
350 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
kapocs
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nélkül
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető