ABB - Túlfeszültség-levezető 4P 40kA 275V dugaszolható IP20 SN078648 - 2CTB803873R5600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védelmi szint - 1.1 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3660308520548
Sonepar cikkszám
SN078648
Gyártói cikkszám
2CTB803873R5600
Gyártói típuskód
OVR T2 4L 40-275 P QS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
40 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védelmi szint:
1.1 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
100 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
160 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
1.1 kV
Védettségi szint N-PE:
1.1 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20