ABB - Túlfeszültség-levezető tápegységekhez IP20 SN098529 - 2CTB803876R1200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 0.9 kV
Szerelési mód - alapelemre
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3660308520883
Sonepar cikkszám
SN098529
Gyártói cikkszám
2CTB803876R1200
Gyártói típuskód
OVR T2-T3 20-275 C QS
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
0.9 kV
Szerelési mód:
alapelemre
Névleges feszültség AC:
230 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
egyéb
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
100 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
350 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
20 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
16 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.4 kV
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20