Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Túlfeszültség-levezető tápegységekhez IP20 SN098531 - 2CTB803876R0000

MásolásMásolás
ABB - Túlfeszültség-levezető tápegységekhez IP20 SN098531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1

  • Védelmi szint - 1.4 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3660308520944

Sonepar cikkszám

SN098531

Gyártói cikkszám

2CTB803876R0000

Gyártói típuskód

OVR T2-T3 N 80-275 C QS

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

5 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

1

Védelmi szint:

1.4 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Méret:

2 TE

Hálózati forma TN-C:

Nem

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Hálózati forma IT:

Nem

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

100 kA

Hálózati forma egyéb:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

80 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

16 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Védettségi szint N-PE:

1.4 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség:

IP20

Túlfeszültség-levezető tápegységekhez IP20