Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Trafo 12/24V 40VA biztonsági 4mod IP20 G50794 - 4TQG665911R0000

MásolásMásolás
AEG - Trafo 12/24V 40VA biztonsági 4mod IP20 G50794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. primerfeszültség - 220-240 V

  • Szekunder feszültség 1 - 12-12 V

  • Biztonsági transzformátor kivitel - Igen

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 40 VA

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50794

Gyártói cikkszám

4TQG665911R0000

Gyártói típuskód

665911

1. primerfeszültség:

220-240 V

Szekunder feszültség 1:

12-12 V

Biztonsági transzformátor kivitel:

Igen

Névleges látszólagos teljesítmény:

40 VA

Védettség:

IP20

Leválasztó transzformátor kivitel:

Nem

Szekunder feszültség 2:

12-12 V

Egytekercses transzformátor kivitel:

Nem

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Szélesség:

54 mm

Szekunder feszültség 3:

24-24 V

Magasság:

86 mm

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Gyűrűmag:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 12/24V 40VA biztonsági 4mod