AEG - Túlfesz levezető C fok 440V 4pol 15kA IP20 GT64658 - 4TQG667494R0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 400 V
Hálózati forma TN-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64658
Gyártói cikkszám
4TQG667494R0000
Gyártói típuskód
667494
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
400 V
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
440 V
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
4 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
1.2 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség:
IP20