Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

AUX - AUX klíma GAMMA 3R 2,6 kW hűtés 2,6kW, A++, fűtés 2,6kW, A+ SN191049 - KSZKLM5040

MásolásMásolás
AUX - AUX klíma GAMMA 3R 2,6 kW hűtés 2,6kW, A++, fűtés 2,6kW, A+ SN191049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hatáselv - hűtés és fűtés

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Hűtőteljesítmény-felvétel - 0.85-0.85 kW

  • Hűtőkapacitás - 2.6-2.6 kW

  • Fűtésteljesítmény-felvétel - 0.63-0.63 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191049

Gyártói cikkszám

KSZKLM5040

Gyártói típuskód

KSZKLM5040

Hatáselv:

hűtés és fűtés

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.85-0.85 kW

Hűtőkapacitás:

2.6-2.6 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.63-0.63 kW

Fűtőteljesítmény:

2.6-2.6 kW

Belső egység színe:

fehér

Belső eszköz magassága:

281 mm

Belső eszköz szélessége:

708 mm

SEER (hűtés):

6.1

Belső eszköz mélysége:

192 mm

SCOP (fűtés):

4

Beltéri egység súlya:

7 kg

Külső eszköz magassága:

455 mm

Külső eszköz szélessége:

650 mm

Külső eszköz mélysége:

278 mm

Kültéri egység súlya:

18.5 kg

Hangteljesítmény-szint beltéri egység:

42-42 dB(A)

Hangteljesítmény-szint kültéri egység:

49-49 dB(A)

Hűtőközeg-tartalom:

0.46 kg

Max. magasság különbség:

10 m

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

AUX klíma GAMMA 3R 2,6 kW hűtés 2,6kW, A++, fűtés 2,6kW, A+