Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

AUX - AUX klíma GAMMA 3R 3,5 kW hűtés 3,5kW, A++, fűtés 3,8kW, A+ SN191050 - KSZKLM5041

MásolásMásolás
AUX - AUX klíma GAMMA 3R 3,5 kW hűtés 3,5kW, A++, fűtés 3,8kW, A+ SN191050

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hatáselv - hűtés és fűtés

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Hűtőteljesítmény-felvétel - 1.18-1.18 kW

  • Hűtőkapacitás - 3.5-3.5 kW

  • Fűtésteljesítmény-felvétel - 1.1-1.1 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191050

Gyártói cikkszám

KSZKLM5041

Gyártói típuskód

KSZKLM5041

Hatáselv:

hűtés és fűtés

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

1.18-1.18 kW

Hűtőkapacitás:

3.5-3.5 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

1.1-1.1 kW

Fűtőteljesítmény:

3.8-3.8 kW

Belső egység színe:

fehér

Belső eszköz magassága:

295 mm

Belső eszköz szélessége:

761 mm

SEER (hűtés):

6.2

Belső eszköz mélysége:

200 mm

SCOP (fűtés):

4

Beltéri egység súlya:

8 kg

Külső eszköz magassága:

530 mm

Külső eszköz szélessége:

705 mm

Külső eszköz mélysége:

279 mm

Kültéri egység súlya:

21 kg

Hangteljesítmény-szint beltéri egység:

44-44 dB(A)

Hangteljesítmény-szint kültéri egység:

52-52 dB(A)

Hűtőközeg-tartalom:

0.56 kg

Max. magasság különbség:

10 m

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

AUX klíma GAMMA 3R 3,5 kW hűtés 3,5kW, A++, fűtés 3,8kW, A+