Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Izzó ledes 10W/230V G24d foglalat 4000K 950lm SN165295 - 56504

MásolásMásolás
BEGHELLI - Izzó ledes 10W/230V G24d foglalat 4000K 950lm SN165295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 10-10 W

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 950-950 lm

  • Névleges fényáram az IEC 62612 szerint - 950 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165295

Gyártói cikkszám

56504

Gyártói típuskód

56504 EcoLED D 10W G24D

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

10-10 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

950-950 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

950 lm

Fényhasznosítás:

82 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

cső, egy végén fejelt

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Foglalat:

G24d

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Ház színe:

fehér

Sugárzási szög:

300-300 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Átmérő:

42 mm

Hosszúság:

120 mm

Védettség:

IP20

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Min. kapcsolások száma:

20000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

10 kWh

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Izzó ledes 10W/230V G24d foglalat 4000K 950lm