Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Izzó ledes 10W R7s foglalat 2700K 1250lm 78mm SN106438 - 56138

MásolásMásolás
BEGHELLI - Izzó ledes 10W R7s foglalat 2700K 1250lm 78mm SN106438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219729439

Sonepar cikkszám

SN106438

Gyártói cikkszám

56138

Gyártói típuskód

ECOLed 10W 2700K R7s 78mm 1250lm

Izzó ledes 10W R7s foglalat 2700K 1250lm 78mm