Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Izzó ledes 4,5W G4 foglalat 4000K 500lm SN157536 - 56495

MásolásMásolás
BEGHELLI - Izzó ledes 4,5W G4 foglalat 4000K 500lm SN157536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G4

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Fényáram - 500-500 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219754752

Sonepar cikkszám

SN157536

Gyártói cikkszám

56495

Gyártói típuskód

ZAF BISP LED 500LM 4.5W G4 4K

Foglalat:

G4

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényáram:

500-500 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

60 mm

Névleges feszültség:

12-12 V

Sugárzási szög:

360-360 °

Lámpaforma:

kapszula

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

111 lm/W

Átmérő:

17 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

500 lm

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó ledes 4,5W G4 foglalat 4000K 500lm