Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BEGHELLI - Izzó ledes 6W 810lm 4000K E14 kisgömb SN136485 - 56456

MásolásMásolás
BEGHELLI - Izzó ledes 6W 810lm 4000K E14 kisgömb SN136485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8002219748201

Sonepar cikkszám

SN136485

Gyártói cikkszám

56456

Gyártói típuskód

ZAF SFE LED 800LM 6WE14 4K filament

Izzó ledes 6W 810lm 4000K E14 kisgömb