BEGHELLI - LED panel 40W 4500lm 4000K 600x600mm BACKLIGHT 70089 3Y IP40 SN144135 - 70089
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Feszültség fajtája - AC
Színhőmérséklet - 4000 K
Lámpateljesítmény - 40-40 W
Fényáram - 4500-4500 lm
Fényszín EN 12464-1 szerint - semleges 3300-tól 5300 K-ig
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8002219877550
Sonepar cikkszám
SN144135
Gyártói cikkszám
70089
Gyártói típuskód
BACKLIGHT LED UGR22 40W 600X600 4000K 5400/4500LM
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4000 K
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Fényáram:
4500-4500 lm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Üzemi feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
0-0 °
Szélesség:
595 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
595 mm
Mért fényhasznosítás:
113-113 lm/W
LED panel 40W 4500lm 4000K 600x600mm BACKLIGHT 70089 3Y IP40