Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BTicino - Túlfesz levezető 1P 1Mod - Light IP20 GT79997 - N4536

MásolásMásolás
BTicino - Túlfesz levezető 1P 1Mod  -  Light IP20 GT79997

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N) - 1 kA

  • Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE) - 1 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79997

Gyártói cikkszám

N4536

Gyártói típuskód

N4536

Névleges feszültség AC:

230 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

1 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

1 kA

Védelmi szint:

1 kV

Védelmi szint L-N:

1 kV

Védelmi szint L-PE/N-PE:

1 kV

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

falon kívüli/süllyesztett

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

optikai

3. típus vizsgálati osztály:

Nem

Zavarszűrővel:

Nem

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfesz levezető 1P 1Mod - Light