Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Kábel végelzáró CTS 24kV 630A 240-300/EGA SN107487 - 302732

MásolásMásolás
CELLPACK - Kábel végelzáró CTS 24kV 630A 240-300/EGA SN107487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beltérre alkalmas - Igen

  • Kültéri használatra alkalmas - Nem

  • Névleges feszültség U0/U (Um) - 12.7/22 (24) kV

  • Névleges áram EN 50180/EN 50181 szerint - C (630 A)

  • Dugaszoló csatlakozó típusa - T-összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107487

Gyártói cikkszám

302732

Gyártói típuskód

CTS 24kV 630A 240-300/EGA

Beltérre alkalmas:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Névleges feszültség U0/U (Um):

12.7/22 (24) kV

Névleges áram EN 50180/EN 50181 szerint:

C (630 A)

Dugaszoló csatlakozó típusa:

T-összekötő

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros

Alkalmas érszámhoz (DA):

3

Árnyékolt:

Igen

Kábelsaruval együtt szállítva:

Igen

Névleges keresztmetszet:

240-300 mm2

Földelőhuzal hossz:

0.7 m

Szélesség:

85 mm

Magasság:

250 mm

Hosszúság:

194 mm

Kábel végelzáró CTS 24kV 630A 240-300/EGA