Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor indító 160-200uF 250V 003731 - 160-200uF 250V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor indító 160-200uF 250V 003731

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 200 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003731

Gyártói cikkszám

160-200uF 250V

Gyártói típuskód

160-200uF 250V

Kapacitás:

200 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

250-250 V

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor indító 160-200uF 250V