Codix - Kondenzátor üzemi 12uF 400V kábeles kivezetésű GT46752 - 12uF 400V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 12 µF
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Névleges feszültség - 400-400 V
Dugós csatlakozóval - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46752
Gyártói cikkszám
12uF 400V
Gyártói típuskód
12uF 400V
Kapacitás:
12 µF
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Névleges feszültség:
400-400 V
Dugós csatlakozóval:
Nem
Kábeles kivezetésű