Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 12uF 400V sarus 003509 - 12uF 400V sarus

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   12uF 400V sarus 003509

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 12 µF

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003509

Gyártói cikkszám

12uF 400V sarus

Gyártói típuskód

12uF 400V sarus

Kapacitás:

12 µF

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Névleges feszültség:

400-400 V

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 12uF 400V sarus