Codix - Kondenzátor üzemi 16uF 400V kábeles kivezetésű 003510 - 16uF 400V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 16 µF
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Névleges feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003510
Gyártói cikkszám
16uF 400V
Gyártói típuskód
16uF 400V
Kapacitás:
16 µF
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Névleges feszültség:
400-400 V
Kábeles kivezetésű