Codix - Kondenzátor üzemi 20uF 400V kábeles kivezetésű 003511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 20 µF
Névleges feszültség - 400-400 V
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003511
Gyártói cikkszám
20uF 400V kábeles
Gyártói típuskód
20uF 400V kábeles
Kapacitás:
20 µF
Névleges feszültség:
400-400 V
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Kábeles kivezetésű