Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 25uF sarus kivitel 400V G41269

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   25uF sarus kivitel 400V G41269

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 25 µF

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G41269

Gyártói cikkszám

25uF 400V Sarus

Gyártói típuskód

25uF 400V Sarus

Kapacitás:

25 µF

Névleges feszültség:

400-400 V

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 25uF 400V