Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 2uF 400V sarus 006706 - 2uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi    2uF 400V sarus 006706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 2 µF

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

006706

Gyártói cikkszám

2uF 400V

Gyártói típuskód

2uF 400V sarus

Kapacitás:

2 µF

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Névleges feszültség:

400-400 V

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 2uF 400V sarus