Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 30uF 400V sarus GT63396 - 30uF 400V sarus

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   30uF 400V sarus GT63396

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 30 µF

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63396

Gyártói cikkszám

30uF 400V sarus

Gyártói típuskód

30uF 400V sarus

Kapacitás:

30 µF

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Névleges feszültség:

400-400 V

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 30uF 400V sarus