Codix - Kondenzátor üzemi 55uF 400V kábeles kivezetésű GT42762 - 55uF 400V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 55 µF
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42762
Gyártói cikkszám
55uF 400V
Gyártói típuskód
55uF 400V kábeles
Kapacitás:
55 µF
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Kábeles kivezetésű