Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 60uF 400V B00370000020260 - 60uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   60uF 400V B00370000020260

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 60 µF

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00370000020260

Gyártói cikkszám

60uF 400V

Gyártói típuskód

60uF 400V

Kapacitás:

60 µF

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Névleges feszültség:

400-400 V

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 60uF 400V