Codix - Kondenzátor üzemi 6uF(6,3uf) 400V sarus B00370000020205 - 6uF(6,3uf) 400V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 6.3 µF
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Névleges feszültség - 400-400 V
Dugós csatlakozóval - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
B00370000020205
Gyártói cikkszám
6uF(6,3uf) 400V
Gyártói típuskód
6uF(6,3uf) 400V
Kapacitás:
6.3 µF
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Névleges feszültség:
400-400 V
Dugós csatlakozóval:
Igen
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 6uF(6,3uf) 400V sarus