Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Codix - Kondenzátor üzemi 80uF 400V sarus B00370055877444 - 80uF 400V

MásolásMásolás
Codix - Kondenzátor üzemi   80uF 400V sarus B00370055877444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 80 µF

  • Kivitel - motor-üzemi kondenzátor

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Dugós csatlakozóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00370055877444

Gyártói cikkszám

80uF 400V

Gyártói típuskód

80uF 400V

Kapacitás:

80 µF

Kivitel:

motor-üzemi kondenzátor

Névleges feszültség:

400-400 V

Dugós csatlakozóval:

Igen

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 80uF 400V sarus