Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Conus - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott SN142750 - KF-K1500/8

MásolásMásolás
Conus - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott SN142750

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Átmérő - 3 mm

  • Anyag - acél

  • Kivitel - csatlakozópánttal

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142750

Gyártói cikkszám

KF-K1500/8

Gyártói típuskód

KF-K1500/8

Hosszúság:

1500 mm

Átmérő:

3 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

csatlakozópánttal

Felület:

egyéb

Csatlakoztatás fajtája:

egyéb

Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 8mm, Horganyzott