DEHN - 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 3-pólusú TN-C IP20 SN071052 - 952309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 3
Védelmi szint - 1.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364128378
Sonepar cikkszám
SN071052
Gyártói cikkszám
952309
Gyártói típuskód
Dehnguard M TN-C 3P
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
3
Védelmi szint:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
3 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
0 V
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. PV-feszültség:
0 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Védelmi szint L-N:
0 kV
Védettségi szint N-PE:
0 kV
Integrált előbiztosítás:
Igen
Védettség:
IP20