Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEHN - 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez IP20 SN084365 - 952322

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4

  • Védelmi szint - 1.25 kV

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Névleges feszültség AC - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364128385

Sonepar cikkszám

SN084365

Gyártói cikkszám

952322

Gyártói típuskód

DG M TT CI 275

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

12.5 kA

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Védelmi szint:

1.25 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

4 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Rövidzárlati szilárdság (Isccr):

25 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Max. levezető lökésáram (8/20):

25 kA

Jelzés az eszközön:

optikai

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. PV-feszültség:

0 V

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Integrált előbiztosítás:

Igen

Védettség:

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard M 4-pólusú TT és TN-S rendszerhez