DEHN - 2. típusú túlfeszültség-korlátozó DEHNguard S 1-pólusú Uc 600 V AC IP20 SN098492 - 952077
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 15 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 3 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC - 480 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364119680
Sonepar cikkszám
SN098492
Gyártói cikkszám
952077
Gyártói típuskód
DG S WE 600
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
3 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség AC:
480 V
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
600 V
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Méret:
1 TE
Hálózati forma TN-C:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. levezető lökésáram (8/20):
25 kA
Jelzés az eszközön:
optikai
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
100 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
100 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20