Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - 3. típusú túlfeszültség-korlátozó 230 V AC SFL-Protector dugaszolóaljzat elosztósáv IP20 SN131906 - 909250

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - csatlakozó aljzat szegély

  • Védelmi szint - 1.6 kV

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131906

Gyártói cikkszám

909250

Gyártói típuskód

SFL-Protector

Névleges feszültség AC:

230 V

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

csatlakozó aljzat szegély

Védelmi szint:

1.6 kV

Legmagasabb tartós feszültség AC:

255 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):

3 kA

Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Távjelző kapcsolattal:

Nem

3. típus vizsgálati osztály:

Igen

Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):

16 A

Védettség:

IP20

Jelzés az eszközön:

optikai

Zavarszűrővel:

Igen

3. típusú túlfeszültség-korlátozó 230 V AC SFL-Protector dugaszolóaljzat elosztósáv