DEHN - 301339 Csatlakozókapocs GT86327 - 301339
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél (V2A)
Összekötő fajtája - összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-10 mm
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 6-10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364101562
Sonepar cikkszám
GT86327
Gyártói cikkszám
301339
Gyártói típuskód
301339
Anyag:
rozsdamentes acél (V2A)
Összekötő fajtája:
összekötő
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-10 mm
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
6-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Villámáram teherbírás:
100 kA
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő csatlakozó kapocs ; 301339 Csatlakozókapocs