DEHN - Alkalmazásoptimalizált villámáram-levezető egyfázisú TN rendszerhez IP20 SN166799 - 941206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Villám-áramlökés (10/350) - 15 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Hálózati forma DC - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN166799
Gyártói cikkszám
941206
Gyártói típuskód
DSH B TN 255 FM
Pólusszám:
2
Villám-áramlökés (10/350):
15 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védelmi szint L-PE:
1.5 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
160 A
Max. túlfeszültségvédelem, soros kapcsolás (biztosító):
100 A
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
optikai
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Igen
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Igen
Túláramvédett feszültségkimenet:
Nem
Védettség:
IP20