DEHN - Betontalp 17kg D337mm rögzítőékkel szállítva felfogóhoz SN008200 - 102010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - ék
Átmérő - 337 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364057814
Sonepar cikkszám
SN008200
Gyártói cikkszám
102010
Gyártói típuskód
BES 17KG KT16 D337 SET
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
ék
Átmérő:
337 mm
Felület:
kezeletlen
Súly:
17 kg
Betontalp C45/55 17 kg éktechnikával D 337 mm H 90 mm D 16 mm-es felfogórúdhoz -készlet-