DEHN - Betontalp 4,6kg körvezető kiemeléshez SN119678 - 253301
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Átmérő - 180 mm
Súly - 4.6 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119678
Gyártói cikkszám
253301
Gyártói típuskód
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Átmérő:
180 mm
Súly:
4.6 kg
DEHNiso tetővezető-tartó betontalp C35/45 180x180x70 mm műanyag alátétlaphoz