DEHN - Betontalp C45/55 8,5 kg vájús fogantyúval és M16-os adapterrel D 240 mm H 90 mm -készlet- SN168172 - 102003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 240 mm
Súly - 8.5 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN168172
Gyártói cikkszám
102003
Gyártói típuskód
BES 8.5KG M16 D240
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
240 mm
Súly:
8.5 kg
Betontalp C45/55 8,5 kg vájús fogantyúval és M16-os adapterrel D 240 mm H 90 mm -készlet-