DEHN - Csatlakozó kapocs földelő rúdhoz NIRO SN013059 - 620915
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő - 20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető - 7-10 mm
Kötél szorító tartomány - 35-95 mm2
Lapos vezeték szorító szélessége - 40mm -ig
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364026629
Sonepar cikkszám
SN013059
Gyártói cikkszám
620915
Gyártói típuskód
AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
Építési forma:
csatlakozóbilincs
Földelő csatlakozó átmérő:
20-20 mm
Szorító tartomány kerek vezető:
7-10 mm
Kötél szorító tartomány:
35-95 mm2
Lapos vezeték szorító szélessége:
40mm -ig
Felület:
kezeletlen
Csatlakozólyuk:
10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél (V4A)
Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz NIRO (V4A) D 20 mm Rd 7-10 mm/Fl -40 mm-hez