DEHN - DEHNguard SE DC egypólusú 60 VDC távjelző érintkezővel IP20 SN092335 - 972115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 12.5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Védelmi szint - 0.5 kV
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364158511
Sonepar cikkszám
SN092335
Gyártói cikkszám
972115
Gyártói típuskód
DG SE DC 60 FM
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
12.5 kA
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Védelmi szint:
0.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Méret:
1,5 TE
Hálózati forma TN-C:
Nem
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Hálózati forma IT:
Nem
Rövidzárlati szilárdság (Isccr):
25 kA
Legmagasabb tartós feszültség DC:
60 V
Hálózati forma egyéb:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
Névleges feszültség DC:
48 V
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. túlfeszültségvédelem, párhuzamos kapcsolás (biztosító):
35 A
Beépített rövidzár elleni védelem:
Nem
Integrált előbiztosítás:
Nem
Szivárgási-áram mentes:
Nem
Védettség:
IP20