DEHN - DEHNsecure DSE villámáram-levezető modul SN083932 - 971003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Szerelési mód - alapelemre
Méret - 2 TE
Hálózati forma DC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364144491
Sonepar cikkszám
SN083932
Gyártói cikkszám
971003
Gyártói típuskód
DSE MOD 242
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Szerelési mód:
alapelemre
Méret:
2 TE
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
242 V
Specifikus energia:
156.25 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem