DEHN - DEHNsecure M villámáram-levezető GT92408 - 297120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - ragasztható
Alkalmazás - fémtető
Tartó anyaga - rozsdamentes acél (V2A)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364100916
Sonepar cikkszám
GT92408
Gyártói cikkszám
297120
Gyártói típuskód
297120
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
ragasztható
Alkalmazás:
fémtető
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél (V2A)
Hordozók anyaga:
műanyag
Hordozó hossza:
67 mm
Vezetéktartó építési magasság:
32 mm
Tetővezető-tartó DEHNgrip magasság 32 mm NIRO öntapadós ragasztópaddal D 67 mm Rd 8 mm-hez