DEHN - DEHNsecure M villámáram-levezető IP20 SN024816 - 971122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 1
Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Méret - 2 TE
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364144477
Sonepar cikkszám
SN024816
Gyártói cikkszám
971122
Gyártói típuskód
DSE M 1 242
Vezetékek száma (földelés nélkül):
1
Villám-áramlökés (10/350):
25 kA
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Méret:
2 TE
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
242 V
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Védelmi szint:
2.5 kV
Specifikus energia:
156.25 kJ/Ohm
Kifújó:
Nem
Jelzés az eszközön:
optikai
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
Integrált előbiztosítás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP20