DEHN - Felfogó 1m kúpcserépre komplett SN057635 - 123109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd
Hosszúság - 1000 mm
Átmérő - 10-10 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013364107366
Sonepar cikkszám
SN057635
Gyártói cikkszám
123109
Gyártói típuskód
FS 10 1000 FG AL V2A
Kivitel:
fogórúd
Hosszúság:
1000 mm
Átmérő:
10-10 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórendszer NIRO/Al gerinc-/kúpcserepekhez D 120-240 mm felfogócsúcs D 10 mm L 1 000 mm