DEHN - Felfogó rúd D16 L3000mm AlMgSi mindkét végén éltompított SN075906 - 104300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - fogórúd lesarkított
Hosszúság - 3000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364056367
Sonepar cikkszám
SN075906
Gyártói cikkszám
104300
Gyártói típuskód
FS 16 3000 AL
Kivitel:
fogórúd lesarkított
Hosszúság:
3000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Felület:
kezeletlen
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Teleszkópos:
Nem
Felfogórúd D 16 mm L 3 000 mm AlMgSi mindkét oldalon éltompított